項目 | 螺塞 |
驅動器大小 | 10.0 mm |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 未完成 |
級 | 未分級 |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 10.0 mm |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | M22x1.5 |
螺紋類型 | 公制精細 |
原產地 | 變化 |
型號 | 驅動器大小 | 頭戴 | 總長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07640.220.0150 | 10.0 mm | 27.0 mm | 18.0 mm | M22x1.5 | 新台幣154,487元 | 詢價
|
M07640.120.0150 | 6.0 mm | 17.0 mm | 15.0 mm | M12 x 1.5 | 新台幣9,216元 | 詢價
|
M07640.140.0150 | 6.0 mm | 19.0 mm | 15.0 mm | M14 x 1.5 | 新台幣5,984元 | 詢價
|
M07640.160.0150 | 8.0 mm | 21.0 mm | 15.0 mm | M16 x 1.5 | 新台幣4,735元 | 詢價
|
M07640.180.0150 | 8.0 mm | 23.0 mm | 16.0 mm | M18 x 1.5 | 新台幣3,004元 | 詢價
|
M07640.220.0150 | 10.0 mm | 27.0 mm | 18.0 mm | M22x1.5 | 新台幣7,611元 | 詢價
|
M07640.240.0150 | 12.0 mm | 29.0 mm | 18.0 mm | M24x1.5 | 新台幣9,667元 | 詢價
|