得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 彈簧銷 |
基本材料 | 鐵件 |
緊固件完成 | 樸素 |
緊固件長度 | 28 |
完 | 樸素 |
級 | 彈簧鋼 |
總長: | 28mm |
公稱通徑 | 2 mm |
外直徑。 | 2" |
引腳類型 | 開槽 |
標準 | D7346、ISO13337 |
測量系統 | 公制 |
船重(kg) | 0.01 |
原產地 | 變化 |
型號 | 實際直徑(最小-最大) | 基本材料 | 倒角直徑 | 倒角長度(最大) | 倒角長度(最小值) | 倒角長度參考 | 雙剪切強度(磅) | 緊固件完成 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U39100.007.0043 | 0.083-0.086“ | 鐵件 | 0.075“ | 0.032“ | 0.008“ | - | 800磅。 | 樸素 | 新台幣229元 | 詢價
|
U39100.007.0150 | 0.083-0.086“ | 鐵件 | 0.075“ | 0.032“ | 0.008“ | - | 800磅。 | 樸素 | 新台幣380元 | 詢價
|
U39100.009.0050 | 0.099-0.103“ | 鐵件 | 0.091“ | 0.038“ | 0.008“ | - | 1,150磅。 | 樸素 | 新台幣250元 | 詢價
|
U39100.009.0125 | 0.099-0.103“ | 鐵件 | 0.091“ | 0.038“ | 0.008“ | - | 1,150磅。 | 樸素 | 新台幣374元 | 詢價
|
U39100.009.0137 | 0.099-0.103“ | 鐵件 | 0.091“ | 0.038“ | 0.008“ | - | 1,150磅。 | 樸素 | 新台幣417元 | 詢價
|
U39100.009.0150 | 0.099-0.103“ | 鐵件 | 0.091“ | 0.038“ | 0.008“ | - | 1,150磅。 | 樸素 | 新台幣414元 | 詢價
|
U39100.012.0031 | 0.131-0.135“ | 鐵件 | 0.122“ | 0.044“ | 0.008“ | - | 1,875磅。 | 樸素 | 新台幣132元 | 詢價
|