扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M39060.040.0028 彈簧銷,標稱直徑 4mm,彈簧鋼級,50PK | CG8ERN 41KA66

FABORY M39060.040.0028 彈簧銷,標稱直徑 4mm,彈簧鋼級,50PK

有現貨
貨號:CG8ERN 型號:M39060.040.0028交叉編號:41KA66

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$617 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目彈簧銷
基本材料鐵件
緊固件完成樸素
緊固件長度28
樸素
彈簧鋼
總長:28mm
公稱通徑4 mm
外直徑。4"
引腳類型開槽
標準D7346、ISO13337
測量系統公制

送貨信息:

船重(kg) 0.06
原產地變化

產品型號

產品型號實際直徑(最小-最大)基本材料倒角直徑倒角長度(最大)倒角長度(最小值)倒角長度參考雙剪切強度(磅)緊固件完成價錢
FABORY U39100.007.0043 彈簧銷,0.083-0.086 英寸直徑。 範圍,5/64 英寸公稱直徑,彈簧鋼等級 | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086“鐵件0.075“0.032“0.008“-800磅。樸素新台幣229元
詢價
FABORY U39100.007.0150 彈簧銷,0.083-0.086 英寸直徑。 範圍,5/64 英寸公稱直徑,彈簧鋼等級 | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086“鐵件0.075“0.032“0.008“-800磅。樸素新台幣380元
詢價
FABORY U39100.009.0050 彈簧銷,0.099-0.103 英寸直徑。 範圍,3/32 英寸標稱直徑,彈簧鋼等級 | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103“鐵件0.091“0.038“0.008“-1,150磅。樸素新台幣250元
詢價
FABORY U39100.009.0125 彈簧銷,0.099-0.103 英寸直徑。 範圍,3/32 英寸標稱直徑,彈簧鋼等級 | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103“鐵件0.091“0.038“0.008“-1,150磅。樸素新台幣374元
詢價
FABORY U39100.009.0137 彈簧銷,0.099-0.103 英寸直徑。 範圍,3/32 英寸公稱直徑,彈簧鋼等級 | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103“鐵件0.091“0.038“0.008“-1,150磅。樸素新台幣417元
詢價
FABORY U39100.009.0150 彈簧銷,0.099-0.103 英寸直徑。 範圍,3/32 英寸公稱直徑,彈簧鋼等級 | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103“鐵件0.091“0.038“0.008“-1,150磅。樸素新台幣414元
詢價
FABORY U39100.012.0031 彈簧銷,直徑 0.131-0.135 英寸。 系列,1/8 英寸標稱直徑,彈簧鋼等級 | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135“鐵件0.122“0.044“0.008“-1,875磅。樸素新台幣132元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M39060.040.0028 彈簧銷,標稱直徑 4mm,彈簧鋼級,50PK
新台幣617元 /盒