Fabory M51300.030.0008 | 機器螺絲,8 毫米長,A2 不鏽鋼,M3 X 0.50 毫米螺紋尺寸,100 包 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M51300.030.0008 Machine Screw, 8mm Length, A2 Stainless Steel, M3 x 0.50mm Thread Size, 100PK | CG8HBN 54FR58

FABORY M51300.030.0008 機器螺釘,8mm 長度,A2 不銹鋼,M3 x 0.50mm 螺紋尺寸,100PK

有現貨
貨號:CG8HBN 型號:M51300.030.0008交叉編號:54FR58

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$229 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械螺絲
直徑/螺紋尺寸M3x0.5
光驅類型菲利普斯
驅動尺寸3.20mm
未完成
頭角90度
頭戴5.6 mm
頭高1.65 mm
頭型十字槽沉頭
總長:8"
材料A2不銹鋼
測量系統公制

送貨信息:

船重(kg) 0.05
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M51300.030.0008 機器螺釘,8mm 長度,A2 不銹鋼,M3 x 0.50mm 螺紋尺寸,100PK
新台幣229元 /盒