扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M51500.050.0020 馬車螺栓,M5 x 0.80 螺紋尺寸,A2 級,100PK | CG8HPB 54FT60

FABORY M51500.050.0020 馬車螺栓,M5 x 0.80 螺紋尺寸,A2 級,100PK

有現貨
貨號:CG8HPB 型號:M51500.050.0020交叉編號:54FT60

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$836 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目馬車螺栓
基本材料不銹鋼
馬車螺栓類型馬車螺栓
直徑/螺紋尺寸M5x0.8
緊固件完成樸素
緊固件長度20
樸素
A2
頭戴12.45到13.55mm
頭高3.3 mm
頭型圓形
總長:20mm
頸型方形
方形高度4.10mm
方形寬度5.48mm
標準DIN 603
測量系統公制
拉伸強度101,500 PSI
螺紋方向右手
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.45
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M51500.050.0020 馬車螺栓,M5 x 0.80 螺紋尺寸,A2 級,100PK
新台幣836元 /盒