扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M51700.025.0016 開口銷,A2 級,銷直徑 2.5mm,10PK | CG8JCJ 41KT19

FABORY M51700.025.0016 開口銷,A2 級,銷直徑 2.5mm,10PK

有現貨
貨號:CG8JCJ 型號:M51700.025.0016交叉參考:41KT19

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$70 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目開口銷
基本材料不銹鋼
緊固件完成樸素
緊固件長度16
樸素
A2
總長:16mm
Pin Dia。2.5 mm
別針樣式擴展叉
引腳類型固位
測量系統公制

送貨信息:

船重(kg) 0.01
原產地變化

產品型號

產品型號基本材料緊固件完成緊固件長度總長:Pin Dia。引腳類型價錢
FABORY L39350.063.0063 開口銷,6.3mm 銷直徑。 | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063鐵件鍍鋅63鍍鋅-63mm6.3 mm-新台幣9,149元
詢價
FABORY L39350.080.0112 開口銷,銷直徑 8.0mm。 | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112鐵件鍍鋅112鍍鋅-112mm8.0 mm-新台幣11,683元
詢價
FABORY L39610.060.0001 開口銷,彈簧鋼級 | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001鐵件鍍鋅85鍍鋅彈簧鋼85mm--新台幣14,094元
詢價
FABORY L39610.070.0001 開口銷,彈簧鋼級 | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001鐵件鍍鋅105鍍鋅彈簧鋼105mm--新台幣13,970元
詢價
FABORY L39630.055.0001 開口銷,彈簧鋼 | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001鐵件鍍鋅92鍍鋅彈簧鋼92mm--新台幣13,229元
詢價
FABORY L39630.090.0001 開口銷,彈簧鋼級,銷直徑 8 毫米。 | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001鐵件鍍鋅130鍍鋅彈簧鋼130mm8 mm-新台幣17,803元
詢價
FABORY M39350.016.0016 開口銷,銷直徑 1.6mm。 | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016鐵件鍍鋅16鍍鋅-16mm1.6 mm-新台幣186元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M51700.025.0016 開口銷,A2 級,銷直徑 2.5mm,10PK
新台幣70元 /盒