扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY U01010.050.0250 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 5 Grade, 10PK | CG8JVM 41UC21

FABORY U01010.050.0250 自攻螺栓,1/2-13 螺紋尺寸,5 級,10PK

有現貨
項目:CG8JVM 型號:U01010.050.0250交叉參考:41UC21 / 167G38

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$571 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目自攻螺栓
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸1 / 2“-13
緊固件完成樸素
緊固件長度2 1 / 2
樸素
5級
頭高11機構/ 32“
頭型十六進制
頭寬0.75“
總長:2 1機構/ 2“
證明負荷74,000至85,000 psi
洛氏硬度C19到C30
螺絲類型六角螺絲
標準ASME B18.2.1
測量系統英寸
拉伸強度105,000至120,000 psi
螺紋方向右手
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型UNC(粗略)

送貨信息:

船重(kg) 0.7
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY U01010.050.0250 自攻螺栓,1/2-13 螺紋尺寸,5 級,10PK
新台幣571元 /盒