項目 | 內六角螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 5 / 8“-18 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
光驅類型 | 六角插座 |
緊固件完成 | 鍍鋅 |
完 | 鍍鋅 |
級 | 合金鋼 |
頭戴 | 0.9375“ |
頭高 | 0.625“ |
頭型 | 圓柱 |
孔的大小 | 不通風 |
總長: | 1 1機構/ 2“ |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 170,000至180,000 psi |
洛氏硬度 | HRC 39至45 |
標準 | ASME B18.3 |
次數 | 內六角螺釘 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | -58度至302度 |
螺紋直徑 | 5機構/ 8“ |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 聯合國基金會(罰款) |
船重(kg) | 1.08 |
原產地 | 變化 |