項目 | 肩螺釘 |
驅動器大小 | 5機構/ 32“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 7機構/ 16“ |
頭高 | 7機構/ 32“ |
頭部風格 | 滾花 |
材料 | 合金鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 140,000 PSI |
洛氏硬度 | 32至43 HRC |
螺絲頭高度 | 7 / 32 |
剪切強度 | 84,000 PSI |
肩直徑。 | 5機構/ 16“ |
肩寬 | 1 1機構/ 4“ |
肩寬公差 | +/- 0.005英寸 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 7機構/ 16“ |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.2 |
原產地 | 變化 |