Fabory U22182.062.1200 | 全螺紋桿,1 英尺長,5/8-11 螺紋尺寸 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY U22182.062.1200 全螺紋桿,1 英尺長,5/8-11 螺紋尺寸 | CG8MVK 19NM94

FABORY U22182.062.1200 全螺紋桿,1 英尺長,5/8-11 螺紋尺寸

有現貨
貨號:CG8MVK 型號:U22182.062.1200交叉編號:19NM94

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$325 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋桿
內螺紋類1A
總長:1"
Min.最小Tensile Strength抗拉強度115,000 PSI
洛氏硬度C35最大
測量系統英寸
溫度。 範圍-58度至302度F
螺紋方向右手
螺紋尺寸5 / 8-11
螺紋類型UNC
螺紋桿表面處理黃鋅
螺紋桿材質鐵件
螺紋桿材質等級B7級
屈服強度95,000 PSI

送貨信息:

船重(kg) 0.38
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY U22182.062.1200 全螺紋桿,1 英尺長,5/8-11 螺紋尺寸
新台幣325元 /單元