項目 | 安全銷 |
基本材料 | 鐵件 |
Dia.迪亞Tolerance公差 | + 0.243 / -0.248“ |
完 | 鋅 |
長度公差 | 0.125“ |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 3 11機構/ 16“ |
Pin Dia。 | 1機構/ 4“ |
類別 | 線圈張力捕捉 |
可用長度 | 3" |
線徑 | 0.091“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 基本材料 | 完 | 長度公差 | 材料 | 總長度 | Pin Dia。 | 刀柄長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U39682.025.0225 | 不銹鋼 | 樸素 | -0.250“ | 不銹鋼 | 2 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 2 1機構/ 2“ | - | 新台幣630元 | 詢價
|