項目 | 絕緣工具組 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 39 |
包括鉗子 | 彎曲鼻鉗7-7 / 8“,電纜剪9”,組合鉗7-1 / 4“,對角電纜剪1-3 / 8”,對角剪6-1 / 2“,7-1 / 4”,斜口鉗6-1 / 2“,端部鉗子6-1 / 2”,扁平鼻鉗6-1 / 2“,半圓口鉗7-7 / 8”,多功能夾鉗7- |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
附帶螺絲起子 | (6)一字螺絲刀:3.5、4、5.5、6.5、8、10mm,(2)十字螺絲刀:#1,#2,(2)PoziDriv(R)螺絲刀:#1,#2 |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | Case 外殻 |
包括扳手 | (8) 組合扳手:8、10、12、13、14、17、19、21 毫米,(3) T 形手柄扳手:8、10、13 毫米 |
船重(kg) | 12.49 |
船高(厘米) | 38.86 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 件數 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FC-2185C.VSE | 28 | 可調扳手10“ | 新台幣50,001元 |