項目 | 絕緣工具組 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 28 |
包括鉗子 | 電纜剪9“,組合鉗7-1 / 4”,對角鉗6-1 / 2“,對角鉗6-1 / 2”,扁平鼻鉗6-1 / 2“,半圓鉗7-7 / 8 “,剝線鉗6-1 / 2” |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
附帶螺絲起子 | (4)一字螺絲刀:4,5.5,6.5,8mm,(2)十字螺絲刀:#1,#2 |
包含插座 | (5) 1/4" Dr 6 點插座:6、7、8、10、12 mm |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | Case 外殻 |
包括扳手 | 可調扳手10“ |
船重(kg) | 9.52 |
船高(厘米) | 42.93 |
船長(厘米) | 72.39 |
船寬(厘米) | 36.32 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 件數 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FC-2184C.VSE | 39 | (8) 組合扳手:8、10、12、13、14、17、19、21 毫米,(3) T 形手柄扳手:8、10、13 毫米 | 新台幣121,036元 |