項目 | 絕緣插座套件 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 17 |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
包含插座 | (9) 3/8" Dr 12 點套筒:8、10、11、12、13、14、15、17、19 mm |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | Case 外殻 |
船重(kg) | 2.21 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 件數 | 包含插座 | 包括工具存儲 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC-S.400AVSE | 1機構/ 2“ | 12 | (9) 1/2" Dr 12 點套筒:8、9、10、11、12、13、14、17、19 mm | 沒有 | 新台幣20,686元 |