項目 | 套筒扳手 |
完 | 緞 |
頭部風格 | 固定頭 |
材料 | 鐵件 |
點數 | 6 |
總長度 | 5 11機構/ 32“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 7機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | CZ |
型號 | 頭部風格 | 點數 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-75.1 / 2 | 固定頭 | 6 | 5 31機構/ 32“ | SAE | 1機構/ 2“ | 新台幣687元 | |
FF-75.13 / 16 | 固定頭 | 6 | 8 11機構/ 16“ | SAE | 13機構/ 16“ | 新台幣1,603元 | |
FF-75.3 / 8 | 固定頭 | 6 | 5 3機構/ 32“ | SAE | 3機構/ 8“ | 新台幣697元 | |
FM-66A.18X19 | 伸縮頭 | 12 | 11 7機構/ 32“ | 公制 | 18 x 19毫米 | 新台幣3,779元 | |
FM-66A.6X7 | 伸縮頭 | 12 | 7 11機構/ 16“ | 公制 | 6 x 7毫米 | 新台幣2,561元 |