FAG BEARINGS 3304-BD-2Z 角接觸球軸承 14700 轉
貨號:AG2YVM
型號:3304-BD-2Z交叉編號:32PG59
得到它 可能 6, 星期一
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 6, 星期一
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 角接觸球軸承 |
ABEC公差 | 3 |
孔直徑。 | 20mm |
籠式材料 | 鐵件 |
接觸角(度) | 30學位 |
動載能力 | 24,600Ň |
潤滑 | 富克斯Renolit GA3 |
最高 轉速 | 14,700 |
外直徑。 | 52mm |
密封材料 | 鋼盾 |
靜載能力 | 15,900Ň |
溫度。 範圍 | -68度至248度F |
類別 | 雙排 |
信號寬度 | 22.2mm |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 2.71 |
船長(厘米) | 6.34 |
船寬(厘米) | 6.34 |
HS代碼 | 8482105028 |
型號 | 密封材料 | ABEC公差 | 孔直徑。 | 靜載能力 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 籠式材料 | 動載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3208-BD | - | 3 | 40mm | 38,000Ň | -68度至392度F | 30.2mm | 鐵件 | 51,000Ň | 新台幣3,358元 | |
3208-BD-C3 | - | 3 | 40mm | 38,000Ň | -68度至392度F | 30.2mm | 鐵件 | 51,000Ň | - | 詢價
|
3209-BD-C3 | - | 3 | 45mm | 39,000Ň | -68度至392度F | 30.2mm | 鐵件 | 50,000Ň | - | 詢價
|
3210-BD | - | 3 | 50mm | 44,000Ň | -68度至392度F | 30.2mm | 鐵件 | 53,000Ň | - | 詢價
|
3210-BD-C3 | - | 3 | 50mm | 44,000Ň | -68度至392度F | 30.2mm | 鐵件 | 53,000Ň | - | 詢價
|
3302-BD-2HRS-TVH-C3 | 丙烯腈-丁二烯彈性體 | 3 | 15mm | 10,400Ň | -68度至248度F | 19mm | 玻璃纖維增強聚酰胺 | 17,000Ň | - | 詢價
|
3303-BD-2HRS-TVH | 丙烯腈-丁二烯彈性體 | 3 | 17mm | 13,100Ň | -68度至248度F | 22.5mm | 玻璃纖維增強聚酰胺 | 22,500Ň | - | 詢價
|