項目 | 通用手推車 |
顏色 | 湖水綠 |
完 | 粉末塗層 |
手柄類型 | 連續幀循環 |
負載能力 | 500磅。 |
材料 | 全焊接鋼 |
鼻板深度 | 8" |
鼻板寬度 | 14“ |
總深度 | 17“ |
總高度 | 46“ |
總寬度 | 17.5“ |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪型 | 半氣動 |
輪寬 | 1.5“ |
船重(kg) | 9.9 |
船高(厘米) | 116.84 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輪型 | 手柄類型 | 負載能力 | 輪寬 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS-112-8PN | 半氣動 | 雙手柄 | 500磅。 | 1.5“ | 17“ | 47“ | 17.5“ | 8" | 新台幣7,014元 | ||
MHS-111-8PN | 半氣動 | 連續幀回流 | 500磅。 | 1.5“ | 17“ | 45“ | 17.5“ | 8" | 新台幣6,260元 | ||
C114-10PN | 半氣動 | 連續幀循環 | 800磅。 | 2.75“ | 18“ | 50“ | 18“ | 10“ | - | 詢價
| |
C114-10FF | 免費 | 連續幀循環 | 800磅。 | 3" | 18“ | 50“ | 18“ | 10“ | 新台幣9,762元 | ||
(FB)E-18-10FF | 免費 | 連續幀回流 | 550磅。 | 3" | 14“ | 51.5“ | 18“ | 10“ | 新台幣10,821元 | ||
E4810FPN | 氣動 | 雙手柄 | 550磅。 | 3.5“ | 14“ | 44.5“ | 18“ | 10“ | - | 詢價
| |
E-48-10PN | 半氣動 | 雙手柄 | 550磅。 | 2" | 14“ | 44.5“ | 18“ | 10“ | - | 詢價
|