項目 | 薄闆卡車 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪直徑 | 6" |
腳輪材質 | 具有聚氨酯/聚乙烯中心的聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪寬度 | 2" |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 湖水綠 |
甲板高度 | 9.75“ |
甲板長度 | 38“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板寬度 | 28“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
包括手柄 | 是 |
手柄類型 | 可移動 |
負載能力 | 2000磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 36.25“ |
總長度 | 38“ |
總寬度 | 28“ |
平台材質 | 鐵件 |
船重(kg) | 36.74 |
船高(厘米) | 90.17 |
船長(厘米) | 96.52 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鑄工直徑 | 腳輪直徑 | 甲板高度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-2838-5PRB | 5" | 5" | 9" | 35.5“ | - | 詢價
|