項目 | 鎖舌 |
渦流 | 2-3/8" or 2-3/4" |
圓筒 | Double |
完 | 緞鉻 |
用於門厚度 | 1-3/8" to 1-3/4" |
級 | 1 |
鍵控 | 不含SFIC |
鍵槽類型 | 不含SFIC |
位置類型 | 商鋪 |
材料 | 黃銅/鋼/鋅 |
鍵數 | 2 |
證券類型 | 重負 |
罷工 | 無框盒裝 |
投擲長度 | 1" |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 用於門厚度 | 鍵控 | 鍵數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D131BD SFIC 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 不含SFIC | 2 | 新台幣7,557元 | ||
D131CP6 C-KWY 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 鍵控不同 | 2 | 新台幣7,620元 | ||
D141BD SFIC 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 不含SFIC | 2 | 新台幣5,613元 | ||
D141CP6 C-KWY 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 鍵控不同 | 2 | 新台幣6,406元 | ||
D231CP6 C-KWY 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 鍵控不同 | 2 | 新台幣4,871元 | ||
D241BD SFIC 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 不含SFIC | - | 新台幣4,202元 | ||
D241CP6 C-KWY 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 鍵控不同 | 2 | 新台幣3,115元 |