項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙止回閥總成 |
車身飾面 | 環氧塗層 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 |
體型 | N型 |
碟片材質 | 矽膠 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 10“ |
最高 溫度 | 140度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
最小溫度 | 32度 F |
出口連接 | 法蘭接頭 |
座椅材質 | 不銹鋼 |
類別 | 套件 |
型號 | 進水口尺寸 | 最小溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
LF870V-LG-DC 4 | 4" | 33度 F | 新台幣114,517元 | 詢價
|
LF870V-NRS-DC 3 | 3" | 33度 F | 新台幣166,217元 | 詢價
|
LF870V-NRS-DC 2 1/2 | 2 1機構/ 2“ | 33度 F | 新台幣145,182元 | 詢價
|
LF870V-NRS-DC 4 | 4" | 33度 F | 新台幣171,632元 | 詢價
|
LF870V-NRS-DC 6 | 6" | 33度 F | 新台幣268,277元 | 詢價
|
LF870V-NRS-DC 8 | 8" | 33度 F | 新台幣530,085元 | 詢價
|
LF870V-NRS-DC 10 | 10“ | 33度 F | 新台幣730,083元 | 詢價
|