項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
防回流型 | 減壓區檢測器組件 |
車身飾面 | 環氧塗層 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 |
體型 | N型 |
旁路大小 | 3機構/ 4“ |
碟片材質 | 我們的乳膠 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 3" |
最高 溫度 | 140度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 法蘭接頭 |
座椅材質 | 不銹鋼 |
類別 | 套件 |
型號 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
LF886V-OSY-LM 4 | 4" | 新台幣386,019元 | 詢價
|
LF886V-OSY-LM 6 | 6" | 新台幣614,978元 | 詢價
|
LF886V-OSY-LM 8 | 8" | 新台幣1,077,774元 | 詢價
|