MORSE DRUM 160 系列 4 輪鼓式卡車
Morse Drum 160 系列 4 輪圓桶卡車是物料搬運設備,可輕鬆運輸圓桶或桶。 它們可用於建築、製造、採礦和維護應用。
篩選
鼓直徑: 14“到28” , 滾筒高度: 31“到41” , 滾筒尺寸: 30至85加侖 , 鼓類型: 鑲邊的 , 結束: 珠爆 , 年級: 304級 , 耐火花: 沒有 , 類型: 4輪 , 軸距: 27.25“ , 輪材質: 聚烯烴 , 輪子類型: 寬充氣輪胎 , 輪寬: 3.5“
次數 | 型號 | 材料 | 車輪 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 160 | 碳素鋼 | - | 1000磅。 | NT$25,747 | |
B | 160年 | 不銹鋼 | - | 1000磅。 | NT$63,542 | |
C | 160-WP-不銹鋼 | 不銹鋼 | - | 1000磅。 | NT$63,968 | |
A | 160M | 鐵件 | - | 1000磅。 | - | 詢價
|
D | 160-可濕性粉劑 | 鐵件 | - | 1000磅。 | NT$37,647 |
工作機制
- 首先,接合上鼓邊緣並拉動手柄,使鼓朝您傾斜。
- 然後,將卡車的兩個腳趾安裝在滾筒的彎曲處。
- 最後,將圓桶移至托盤上或從托盤上移下,並將圓桶定位以進行分配。
功能
- 這些 4 輪滾筒卡車能夠支撐滾筒的全部重量,不需要額外的支撐。
- 它們具有 U 形、節省指關節的手柄,可以在狹窄的空間中輕鬆移動。
- 莫爾斯鼓 160M防火花滾筒車 非常適合在危險環境中使用。
常问问题解答
這些四輪鼓車可以一個人操作嗎?
是的,這些卡車重量輕,單人即可輕鬆操作。
油桶車有保養要求嗎?
潤滑運動部件,檢查是否有任何損壞或磨損,並更換磨損的部件。
這款莫爾斯鼓設備可以通過樓梯或斜坡嗎?
它們主要用於平坦或適度不平坦的表面。 但是,如果您希望垂直移動鼓,您可以選擇該品牌的 92系列滾筒升降機.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 標記和警告膠帶
- 螺紋銑刀
- 5 X 20mm玻璃和陶瓷保險絲
- 內聯和三通過濾器
- 燃氣單元加熱器配件
- 滑輪和皮帶輪
- 燃油和機油輸送泵
- 排水溝清潔設備
- 閥門執行器外殼和配件
- 危險場所裝置
- GEORG FISCHER 彎頭,45度,CPVC,灰色
- PROTO 鎚頭 2-1/2 英寸
- SQUARE D PEF 系列,斷路器
- ACCUSHIM 棒
- WOODHEAD 130096 系列線夾
- SPEARS VALVES CPVC 附表 80 平齊式減速器襯套,插口 x Fipt
- Cementex USA 派克大衣和圍兜套裝,12 Cal。
- TB WOODS B 型 V 型皮帶
- DIXON 防篡改套件
- GROVE GEAR NH 系列,BLMQ-L 型,818 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機