項目 | 鼓式卡車 |
容量 | 1000磅。 |
鼓直徑 | 14“到28” |
鼓高度 | 31“到41” |
鼓尺寸 | 30至85加侖 |
鼓類型 | 鑲邊的 |
完 | 珠爆 |
級 | 304級 |
手柄樣式 | U形 |
身高 | 63“ |
材料 | 不銹鋼 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-160-ss.pdf |
類別 | 4輪 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 聚烯烴 |
車輪 | 聚烯烴 |
船重(kg) | 34.2 |
船高(厘米) | 88.9 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
Morse 160-SS 4 輪滾筒卡車採用人體工程學設計,用途廣泛,由 304 不銹鋼製成,並具有噴砂處理。 它通常用於食品和製藥應用。
A. 是的,Morse 提供完整的桶裝卸設備目錄,包括桶架, 小車, 旋轉器, 滾筒, 卡車, 舉重運動員 和 不倒翁. 尋找不在我們目錄中的東西? 不要擔心。 電話 24x7 全天候可用的客戶主管,了解該產品是否仍然可用或可能存在哪些替代產品。 Raptor Supplies 擁有專門的採購團隊,幫助客戶採購我們線上目錄中未提供的美國替換零件和產品。 我們還可以輕鬆購買過時或停產的產品。
A. 莫爾斯報價 160-WP-SS 桶車 規格與 Morse 160-SS 不鏽鋼桶車相似,適用於崎嶇地形。 使其與眾不同的一個顯著特徵是其安裝在框架外部的 10 英寸氣動輪,使該裝置能夠在崎嶇的地形或格柵上行駛。
A.
A. 是的,Morse 為您提供了應對各種情況的保障。 您可以瀏覽廣泛的 四輪滾筒車 目錄以找到完全符合您業務需求的產品。 如果您的任務需要具有耐火花特性的模型,那麼您應該考慮 Morse 160M 四輪卡車 它還具有粉末塗層以提高耐用性。
答:莫爾斯鼓車向後傾斜並在車輪上保持平衡,因此可以從一個地方滾動到另一個地方。 Morse 製造的每輛鼓式卡車都有獨特的特點和功能。 在我們的產品頁面上,您可以找到提供每種產品詳細資訊的資料。
A. 始終建議使用專為此目的設計的滾筒設備移動重型滾筒,例如 Morse 160-SS 不銹鋼滾筒卡車。 如果處理不當,沉重的圓桶會造成嚴重傷害、損壞、浪費貴重物品,甚至污染環境。 必須向所有員工傳授滾筒設備的使用和處理滾筒的正確方法。
產品 | 型號 | 材料 | 車輪 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 碳素鋼 | - | 1000磅。 | 新台幣25,747元 | ||
160M | 鐵件 | - | 1000磅。 | - | 詢價
| |
160-可濕性粉劑 | 鐵件 | - | 1000磅。 | 新台幣37,647元 | ||
160-WP-不銹鋼 | 不銹鋼 | - | 1000磅。 | 新台幣63,968元 |