莫爾斯鼓 160-wp-ss 鼓卡車 | Raptor Supplies 台灣
MORSE DRUM 160-WP-SS 鼓式卡車,帶 4 個氣動輪,不銹鋼,自立式 | AF6EFT

MORSE DRUM 帶四個氣壓輪,不銹鋼,自立式的160-WP-SS鼓式卡車

有現貨
貨號:AF6EFT 型號:160-WP-SS

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$63,968 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鼓式卡車
容量1000磅。
鼓直徑14“到28”
鼓高度31“到41”
鼓尺寸30至85加侖
鼓類型鑲邊的
珠爆
304級
身高63“
材料不銹鋼
產品數據表莫爾斯鼓-160-ss.pdf
類別4輪
軸距27.25“
輪徑10“
輪型寬充氣輪胎
輪寬3.5“
車輪寬胎充氣

送貨信息:

船重(kg) 39.6
船高(厘米)88.9
船長(厘米)73.66
船寬(厘米)63.5
HS代碼8716805010
原產地US

產品詳細說明:

  • 處理滾筒類型:鑲邊纖維、鑲邊塑膠、鑲邊聚乙烯、鑲邊鋼、外包裝和回收
  • 設計用於運輸 114 公升、208 公升和 322 公升桶
  • 32.4 公分分配高度,無需幫浦或軟管即可輕鬆傾倒液體
  • 使用鳴響鉤,讓您輕鬆裝卸鼓

文檔:

規格書

產品型號

產品型號材料車輪容量價錢
MORSE DRUM 160 4 輪鼓式卡車,自立式,承重 454 公斤 | AF6EFN 160碳素鋼-1000磅。新台幣25,747元
MORSE DRUM 160M 4 輪鼓車,自立式,耐火花,容量 454 公斤 | AF6EFP 160M鐵件-1000磅。-
詢價
MORSE DRUM 160-SS 4 輪鼓車,不鏽鋼,承重 454 公斤 | AF6EFQ 8CFV0 160年不銹鋼-1000磅。新台幣63,542元
MORSE DRUM 160-WP 鼓式卡車,帶 4 個氣動輪,自立式,承重 454 公斤 | AF6EFR 8V189 160-可濕性粉劑鐵件-1000磅。新台幣37,647元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MORSE DRUM 帶四個氣壓輪,不銹鋼,自立式的160-WP-SS鼓式卡車
新台幣63,968元 /單元