項目 | 鼓式卡車 |
容量 | 1000磅。 |
鼓直徑 | 14“到28” |
鼓高度 | 31“到41” |
鼓尺寸 | 30至85加侖 |
鼓類型 | 鑲邊的 |
手柄樣式 | U形 |
身高 | 63“ |
材料 | 鐵件 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓160.pdf |
類別 | 4輪 |
UPC | 4260479711968 |
軸距 | 27.25“ |
輪徑 | 10“ |
輪型 | 寬充氣輪胎 |
輪寬 | 3.5“ |
車輪 | 寬胎充氣 |
船重(kg) | 38.7 |
船高(厘米) | 88.9 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 車輪 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 碳素鋼 | - | 1000磅。 | 新台幣25,747元 | ||
160M | 鐵件 | - | 1000磅。 | - | 詢價
| |
160年 | 不銹鋼 | - | 1000磅。 | 新台幣63,542元 | ||
160-WP-不銹鋼 | 不銹鋼 | - | 1000磅。 | 新台幣63,968元 |