項目 | 鼓式卡車 |
容量 | 1000磅。 |
鼓直徑 | 14“到28” |
鼓高度 | 31“到41” |
鼓尺寸 | 30至85加侖 |
鼓類型 | 鑲邊的 |
身高 | 63“ |
材料 | 鐵件 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓160.pdf |
耐火花 | 沒有 |
類別 | 4輪 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 聚烯烴 |
車輪 | 聚烯烴 |
船重(kg) | 33.3 |
船高(厘米) | 88.9 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 車輪 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 碳素鋼 | - | 1000磅。 | 新台幣25,747元 | ||
160年 | 不銹鋼 | - | 1000磅。 | 新台幣63,542元 | ||
160-可濕性粉劑 | 鐵件 | - | 1000磅。 | 新台幣37,647元 | ||
160-WP-不銹鋼 | 不銹鋼 | - | 1000磅。 | 新台幣63,968元 |