得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 無鍵襯套 |
輪轂接觸壓力(PSI) | 9,400 |
鎖緊螺栓數量 | 1 |
材料 | 耐腐蝕鋼 |
外直徑。 | 1.75“ |
總長度 | 1.875“ |
軸直徑 | 0.937“ |
傳遞推力(磅) | 6,050 |
傳遞扭矩(英尺-磅) | 258 |
類別 | 特蘭托克GT |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | US |
型號 | 螺栓尺寸 | 材料 | 外直徑。 | 總長度 | 軸直徑 | 類別 | 承受溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6202200 | - | 耐腐蝕鋼 | 1.75“ | 1.875“ | 0.875“ | 特蘭托克GT | - | 新台幣6,539元 | |
6202520 | - | 耐腐蝕鋼 | 2.875“ | 3.562“ | 1.875“ | 特蘭托克GT | - | 新台幣14,987元 | |
B302100 | M6 x 20 | 鐵件 | 1.969“ | 1.122“ | 1" | B-LOC系列B103 | 取決於應用 | 新台幣2,811元 | |
B302103 | M6 x 20 | 鐵件 | 2.165“ | 1.122“ | 1.187“ | B-LOC系列B103 | 取決於應用 | 新台幣2,802元 | |
B302104 | M6 x 20 | 鐵件 | 2.362“ | 1.122“ | 1.25“ | B-LOC系列B103 | 取決於應用 | 新台幣3,037元 | |
B302107 | M6 x 20 | 鐵件 | 2.559“ | 1.122“ | 1.437“ | B-LOC系列B103 | 取決於應用 | 新台幣3,198元 | |
B302108 | M6 x 20 | 鐵件 | 2.559“ | 1.122“ | 1.5“ | B-LOC系列B103 | 取決於應用 | 新台幣3,249元 |