費維 0518/38m |磁力攻牙/鑽孔,180mm 主軸行程,0 至 800 Rpm | Raptor Supplies 台灣
FERVI 0518/38M 磁力攻絲/鑽頭,180mm 主軸行程,0 至 800 RPM | CJ4KXV

FERVI 0518/38M 磁力攻絲/鑽頭,180mm 主軸行程,0 至 800 RPM

貨號:CJ4KXV 型號:0518/38M
NT$42,148 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁鑽床
基本尺寸205 x 105 毫米
頻率50赫茲
主軸轉速0 至 800 轉/分
主軸行程180mm
攻絲能力M4到M16
電壓230V
瓦數1.05kW

產品型號

產品型號尺寸價錢
FERVI 0518/20 磁力鑽,8500 N 磁力,165 mm 主軸行程 | CF3RLU 0518/20點¯x300 260 450毫米×新台幣27,447元
詢價
FERVI 0518/30 磁力鑽,11000 N 磁力,175 mm 主軸行程 | CF3RLV 0518/30點¯x360 280 490毫米×新台幣37,428元
詢價
FERVI 0518/50 磁力鑽,15000 N 磁力,220 mm 主軸行程 | CF3RLW 0518/50點¯x400 310 475毫米×新台幣51,252元
詢價
FERVI 0518/55H 磁力鑽,水平,15500 N 磁力,55 mm 主軸行程 | CF3RLX 0518/55小時點¯x290 170 185毫米×新台幣46,247元
詢價
FERVI 0518/80 磁力鑽,20000 N 磁力,280 mm 主軸行程 | CF3RLY 0518/80點¯x290 410 550毫米×新台幣66,089元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FERVI 0518/38M 磁力攻絲/鑽頭,180mm 主軸行程,0 至 800 RPM
新台幣42,148元 /單元