<span Class='notranslate'>Fervi </span> 0605 | Sandblast Cabinet, 2 Dust Collectors, 6 To 8 Bar Pressure, 150kg Capacity | Raptor Supplies 台灣
FERVI 0605 噴砂櫃,2 個除塵器,6 至 8 巴壓力,150 公斤容量 | CJ4LBV

FERVI 0605 噴砂櫃,2 個除塵器,6 至 8 Bar 壓力,150Kg 容量

貨號:CJ4LBV Model: 0605,en
NT$128,469 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目噴砂櫃
空氣消耗880LPM
容量150Kg
尺寸1800mm x 1515mm x 2070mm
頻率50Hz
噴嘴直徑6、7毫米
運營壓力6到8欄
油箱容量22L
電壓230V
瓦數1.2kW
工作區點¯x1180 850 890毫米×

產品型號

產品型號空氣消耗外形尺寸價錢
FERVI 0575S 噴砂機櫃,905 x 620 x 1390 毫米尺寸,6.5 - 7.5 巴工作壓力 | CF3RLA 0575S240-300升/分鐘點¯x905 620 1390毫米×新台幣20,267元
詢價
FERVI 0615 壓力噴砂櫃,150 kg 最大容量,6 - 8 bar 工作壓力 | CF3RPW 0615880 升/分鐘點¯x1330 1515 2070毫米×新台幣175,848元
詢價
FERVI 0878 立式噴砂櫃,帶真空,1030 x 850 x 1640 毫米尺寸 | CF3RPX 0878540 升/分鐘點¯x1030 850 1640毫米×新台幣72,216元
詢價
FERVI 0601 噴砂櫃,帶集塵器,6 至 8 巴壓力,150 公斤容量 | CJ4LBW 0601630LPM-新台幣105,203元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FERVI 0605 噴砂櫃,2 個除塵器,6 至 8 Bar 壓力,150Kg 容量
新台幣128,469元 /單元