項目 | 模壓格柵 |
軸承桿高度 | 1-1 / 2“ |
支桿寬度 | 0.25“ |
顏色 | 湖水綠 |
深度 | 1.5“ |
鍵控 | 與機身相同顏色 |
材料 | 優質聚酯 |
最高 溫度 | 150 F |
網孔 | 方形 |
網格形狀 | 方形 |
網格尺寸 | 1-1/2 x 1-1/2" |
樹脂類型 | 冠狀動脈 |
跨度 | 5英尺 |
表面 | 砂礫頂 |
類別 | 模壓 |
信號寬度 | 3ft。 |
船重(kg) | 26.55 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 3925900000 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 深度 | 最高 溫度 | 網格尺寸 | 樹脂類型 | 跨度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878844 | 黃 | 1" | 140 F | 1 x 4“ | 冠狀動脈 | 3英尺 | 10ft。 | 新台幣42,434元 | 詢價
|
878854 | 黃 | 1" | 140 F | 1 x 4“ | 冠狀動脈 | 3英尺 | 5ft。 | 新台幣43,029元 | |
878842 | 深灰色 | 1" | 140 F | 1 x 4“ | 冠狀動脈 | 3英尺 | 10ft。 | 新台幣42,434元 | 詢價
|
878852 | 深灰色 | 1" | 140 F | 1 x 4“ | 冠狀動脈 | 3英尺 | 5ft。 | 新台幣43,505元 | |
878814 | 黃 | 1" | 140 F | 1 x 4“ | 冠狀動脈 | 4英尺 | 8ft。 | 新台幣42,339元 | 詢價
|
878834 | 黃 | 1" | 140 F | 1 x 4“ | 冠狀動脈 | 4英尺 | 4ft。 | 新台幣44,043元 | |
878812 | 深灰色 | 1" | 140 F | 1 x 4“ | 冠狀動脈 | 4英尺 | 8ft。 | 新台幣42,339元 | 詢價
|