Fibergrate 879036 | 玻璃纖維格柵 144 X 48 英吋橙色 | 16u502 | XNUMXuXNUMX Raptor Supplies 台灣
FIBERGRATE 879036玻璃纖維光柵144 x 48英寸橙色| AA7XZC 16U502

FIBERGRATE 879036 玻璃纖維格柵 144 x 48 英寸橙色

貨號:AA7XZC Model: 879036,en交叉編號:16U502
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$65,234 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目模壓格柵
軸承桿高度2"
支桿寬度1機構/ 4“
顏色橙色
深度2"
鍵控與機身相同顏色
材料乙烯基酯
最高 溫度180 F
網孔方形
網格形狀方形
網格尺寸2的“X 2”
樹脂類型維科
跨度12英尺
表面砂礫頂
類別模壓
信號寬度4ft。

送貨信息:

船重(kg) 92.7
船高(厘米)5.08
船長(厘米)365.76
船寬(厘米)121.92
HS代碼3925900000
原產地US

產品型號

產品型號深度網格尺寸跨度信號寬度價錢
FIBERGRATE 878846玻璃纖維光柵36 x 120英寸橙色| AA7XYM 16U487 8788461"1的“X 4”3英尺10ft。新台幣38,955元
詢價
FIBERGRATE 878856 玻璃纖維格柵 36 x 60 英寸橙色 - 一包 2 | AA7XYN 16U488 8788561"1的“X 4”3英尺5ft。新台幣38,955元
FIBERGRATE 878816玻璃纖維光柵48 x 96英寸橙色| AA7XYP 16U489 8788161"1的“X 4”4英尺8ft。新台幣42,946元
詢價
FIBERGRATE 878836玻璃纖維光柵48 x 48英寸橙色-2包| AA7XYQ 16U490 8788361"1的“X 4”4英尺4ft。新台幣42,938元
FIBERGRATE 878886玻璃纖維光柵120 x 36英寸橙色| AA7XYR 16U491 8788861.5“1-1/2 x 1-1/2"10英尺3ft。新台幣47,050元
詢價
FIBERGRATE 878896玻璃纖維光柵60 x 36英寸橙色-2包| AA7XYT 16U492 8788961.5“1-1/2 x 1-1/2"5英尺3ft。新台幣50,529元
詢價
FIBERGRATE 878826 玻璃纖維格柵 120 x 36 英寸橙色 | AA7XYU 16U493 8788261"1-1/2 x 1-1/2"10英尺3ft。新台幣39,675元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FIBERGRATE 879036 玻璃纖維格柵 144 x 48 英寸橙色
新台幣65,234元 /單元