項目 | 燃油輸送泵 |
交流電 | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 |
軸承類型 | 密封球 |
旁通閥 | 內部 |
兼容油液 | 柴油,煤油,E15,B20以下的生物柴油 |
佔空比 | 30分鐘。 |
GPM | 30 |
軟管直徑。 | 1" |
膠管長度 | 18ft。 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 3/4 |
進水口尺寸 | 1-1 / 4英寸MNPT |
最高 黏度 | 50個SSU |
已計量 | 沒有 |
噴嘴材質 | 鋁 |
噴嘴類型 | Automatic 自動錶 |
出口尺寸 | 1" |
總高度 | 15.75“ |
總長度 | 16“ |
總寬度 | 13.25“ |
壓力範圍 | 0 psi到26 psi |
泵設計 | 旋轉葉片 |
RPM | 1725/1425 |
密封材料 | 碳 |
密封類型 | 機構 |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 沒有 |
電壓 | 115 / 230 VAC |
船重(kg) | 39.67 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8413190000 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 交流電 | 軸承類型 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 電源線長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法國2411G | 1-1 / 4英寸MNPT | 30 | 密封球 | 1英寸FNPT | 11“ | 15“ | 10“ | 18ft。 | 新台幣38,584元 | ||
法國4211G | 1英寸MNPT | 4.9 | 密封球 | 1英寸FNPT | 18“ | 18.25“ | 18.625“ | 18ft。 | 新台幣47,460元 | ||
FR319VB | 1英寸MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | 球 | 1英寸FNPT | 14.375“ | 18 9機構/ 16“ | 14.25“ | - | 新台幣93,767元 | ||
FR610GA | 1英寸MNPT | 1.5 | 無潤滑球 | 3/4“ FNPT | 15.75“ | 16“ | 13.25“ | - | 新台幣28,744元 | ||
SD1202G | 1英寸MNPT | 20 | 球 | 3/4“ FNPT | 9" | 9" | 7.5“ | - | 新台幣24,327元 | ||
FR4210GBFQ | 1英寸MNPT | 20 | 永久潤滑球 | 3/4“ FNPT | 17“ | 14“ | 9" | 25ft。 | 新台幣49,677元 | ||
FR1614 | 3/4“ MNPT | 20 | 球 | 1英寸FNPT | 3.75“ | 7.125“ | 5.125“ | 6.5ft。 | 新台幣13,425元 |