項目 | 隔膜泵 |
安培 | 2 |
主體材料 | 聚丙烯 |
佔空比 | 30分鐘。 |
GPM最高 | 13 |
身高 | 12.25“ |
膠管長度 | 1 英寸直徑 x 12 英尺。 |
軟管材質 | 布納丁腈 |
HP | 1/4 |
進口 | 1 不擴散核武器條約 |
總長: | 14“ |
最大。 壓力 | 15 PSI |
最高 溫度 | 130學位F. |
最高 黏度 | 15,000個SSU |
電機類型 | 防爆,永磁體 |
電源線長度 | 7ft。 |
RPM | 2600 |
自吸 | 是 |
吸程 | 水10,柴油11英尺 |
吸管長度 | 伸縮22至40英寸 |
管材 | 鐵件 |
類別 | 光圈 |
電壓 | 115 VAC |
信號寬度 | 8.75“ |
船重(kg) | 15.77 |
船高(厘米) | 41.15 |
船長(厘米) | 51.31 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 8413500050 |
原產地 | US |