項目 | 空氣鼓泵 |
主體材料 | 聚丙烯 |
氣缸材質 | 聚丙烯 |
設計 | 氣動活塞 |
排放管材 | 聚丙烯 |
墊片材料 | 氟碳 |
進水口尺寸 | 1" |
內部零件材質 | 聚丙烯,不銹鋼,碳氟化合物 |
最高 進氣口(PSI) | 100 |
最高 流 | 6.5 GPM |
最高 石油GPM | 4 |
最高 水的GPM | 6.5 |
最高 液體溫度 | 120學位F. |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 120 F |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
密封材料 | 氟碳 |
吸管長度 | 36輸入。 |
吸管出口內徑尺寸 | 1輸入。 |
吸管出口外徑尺寸 | 1輸入。 |
類別 | 氣動活塞 |
UPC | 089404215029 |
船重(kg) | 1.92 |
船高(厘米) | 53.59 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | GB |