項目 | 磁力驅動泵 |
軸承類型 | 推力和徑向 |
軸承 | 推力和徑向 |
線長 | 12ft。 |
線型 | 18-3 STW 帶 NEMA 5-15P 插頭 |
設計 | 磁驅動 |
滿載電流 | 4.6 |
墊片 | FKM |
墊片材料 | FKM |
GPM @ 1英尺of Head頭 | 30 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 25 |
水的GPM @ 18英尺 頭 | 22 |
水的GPM @ 24英尺 頭 | 17 |
水的GPM @ 3英尺 頭 | 30 |
水的GPM @ 6英尺 頭 | 30 |
水的GPM @ 9英尺 頭 | 28 |
身高 | 7.437“ |
住房 | 聚丙烯 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
HP | 1/2 |
葉輪 | 帶碳襯套的聚丙烯 |
葉輪材質 | 聚丙烯/碳襯套 |
進口 | 1英寸FNPT |
總長: | 14 1機構/ 16“ |
最高 頭 | 29英尺 |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.8 |
最高 黏度 | 150 CPS |
電機外殼 | TEFC |
電機類型 | PSC |
安裝 | 關閉耦合 |
運營壓力 | 12.6 PSI |
資訊插座&面板 | 3/4“ MNPT |
溫度(F)@ 0 PSIG | 180 |
溫度(F)@ 10 PSIG | 180 |
溫度(F)@ 20 PSIG | 180 |
溫度(F)@ 30 PSIG | 180 |
類別 | 吸水 |
UPC | 818256253053 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 7.625“ |
船重(kg) | 9.41 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 墊片 | 墊片材料 | 住房 | 外殼材質 | 葉輪材質 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB5.5P-E-M622 | 4.6 | EPDM | EPDM | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯/碳襯套 | 115 | 新台幣39,659元 | |
DB5.5P-M617 | 2.4 | FKM | FKM | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯/碳襯套 | 230 | 新台幣28,496元 | |
DB5.5P-E-M617 | 2.4 | EPDM | EPDM | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯/碳襯套 | 230 | 新台幣36,451元 | |
DB5.5V-T-M622 | 4.6 | FKM | FKM | 聚偏二氟乙烯 | 聚偏氟乙烯 | 帶PTFE襯套的PVDF | 115 | 新台幣49,270元 | |
DB5.5V-T-M617 | 2.4 | FKM | FKM | 聚偏二氟乙烯 | 聚偏氟乙烯 | 帶PTFE襯套的PVDF | 230 | 新台幣43,024元 |