項目 | 鼓泵 |
適配器材質 | PVC |
轉接器類型 | 2英寸支撐螺紋 |
排放管出口內徑尺寸 | 3/4英寸 |
排放管出口外徑尺寸 | 1-1 / 8英寸 |
排放管材 | EPDM |
GPM | 5 |
身高 | 40“ |
外殼材質 | 聚丙烯 |
HP | 1/2 |
進水口尺寸 | 1.25“ |
最高 進氣口(PSI) | 7 |
最高 石油GPM | 5 |
最高 水的GPM | 5 |
最高 頭 | 5-17英尺 |
最高 液體溫度 | 150學位F. |
最大。 壓力 | 7 PSI |
最高 溫度 | 150 F |
出口尺寸 | 3 / 4“倒鉤 |
總長度 | 47“ |
RPM | 300-11,000 |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 40輸入。 |
吸管出口外徑尺寸 | 1-1 / 4英寸 |
信號寬度 | 5.875“ |
船重(kg) | 7.52 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 147.32 |
船寬(厘米) | 27.18 |
HS代碼 | 8413500080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 轉接器類型 | GPM | 最高 頭 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFP-54 / S4 | 密封 | 15 | 17英尺 | 7.4 PSI | 新台幣78,745元 | ||
EFP-40和S4套件 | 可選的2英寸IPS螺紋107426 | 5-15 | 5-17英尺 | 7 PSI | 新台幣39,280元 |