項目 | 電動滾筒泵 |
動作類型 | 活塞 |
出料管長度 | 5英尺 |
排放管出口內徑尺寸 | 3機構/ 4“ |
排放管出口外徑尺寸 | 1" |
排放管材 | PVC |
適用於 | 30、55加侖鼓 |
GPM | 17 |
膠管長度 | 5ft。 |
軟管材質 | PVC |
外殼材質 | 316不銹鋼 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 1.25“ |
最高 石油GPM | 7 @ 100 CPS |
最高 水的GPM | 17 |
最高 頭 | 20英尺 |
最高 液體溫度 | 212學位F. |
最大。 壓力 | 8.7 PSI |
最高 溫度 | 212學位F. |
最高 黏度 | 300 CPS |
最大頭 | 20英尺 |
已計量 | 沒有 |
電機外殼 | 防濺 |
電機類型 | 通用AC / DC |
出口尺寸 | 3 / 4“倒鉤 |
總長度 | 48.625“ |
pH範圍 | 6年到10年 |
段落 | 1 |
泵體材料 | 316不銹鋼 |
RPM | 8000年到14,000年 |
密封材料 | FKM |
吸管長度 | 40“ |
吸管出口外徑尺寸 | 1-1 / 4“ |
吸管類型 | 常數 |
電壓 | 115 VAC |
接液材料 | 316 不銹鋼、FKM、PTFE 和 ETFE |
船重(kg) | 6.05 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 146.3 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8413500080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 液體溫度 | 轉接器類型 | 適用於 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 最大頭 | 電機外殼 | 電機類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFP-54 / S1 | 150學位F. | 密封 | 超級手提袋 | 8.7 PSI | 150學位F. | 20英尺 | 防濺 | 通用AC / DC | 新台幣54,962元 | ||
EFP-40和S1 DEF套件 | 150學位F. | ung | 55加侖 鼓和手提袋 | 8 PSI | 150學位F. | 5至20英尺 | 防滴漏 | 電動變速 | 新台幣42,817元 | ||
EFP-40和S1套件 | 150學位F. | ung | 55加侖 鼓和手提袋 | 8 PSI | 150學位F. | 5至20英尺 | 防滴漏 | 電動變速 | 新台幣22,548元 |