項目 | 鼓泵電機 |
環境溫度(C) | 40 |
平均電刷壽命 | 100小時 |
身體直徑 | 6-1 / 2“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 防濺 |
滿載電流 | 2 |
外殼材質 | 尼龍 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
輸入瓦數 | 230 |
絕緣級別 | B類 |
長短軸 | 5.375“ |
電機轉速 | 6000 / 13,000 |
電機類型 | 普遍 |
銘牌轉速 | 6,000 / 13,000 |
總長度 | 5.375“ |
段落 | 1 |
迴轉 | CCW |
服務因素 | 1 |
熱保護 | 是 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 1.6 |
船高(厘米) | 27.18 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8413500080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | Hz | 身體直徑 | 責任 | 輸入瓦數 | 絕緣級別 | 長短軸 | 電機轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Z376 | 鼓泵電機 | - | 5" | 間斷的 | 370 | - | - | 10,000 | 新台幣17,149元 | ||
1DLK6 | 發動機 | 60 | 4-1 / 2“ | 間斷的 | 825 | H | - | 10,000 | 新台幣24,497元 | ||
1DLK7 | 發動機 | 50 | 4-1 / 2“ | 間斷的 | 825 | H | - | 10,000 | 新台幣27,409元 | ||
1DLK8 | 發動機 | 60 | 4-1 / 2“ | 間斷的 | 825 | H | - | 10,000 | 新台幣33,490元 | ||
1DLK9 | 發動機 | 50 | 4-1 / 2“ | 間斷的 | 825 | H | - | 10,000 | 新台幣34,176元 | ||
A100007 | 鼓泵電機 | - | 5-1 / 2“ | 連續 | - | - | 6.625“ | 6000 | 新台幣22,132元 | ||
S4-空氣 | 鼓泵電機 | - | 5-7 / 8“ | 連續 | - | - | 3 9機構/ 16“ | 300年到11,000年 | 新台幣18,924元 |