項目 | 鼓泵電機 |
身體直徑 | 5-7 / 8“ |
責任 | 連續 |
外殼材質 | 鐵件 |
HP | 1/2 |
長短軸 | 3 9機構/ 16“ |
電機轉速 | 300年到11,000年 |
電機類型 | 空運 |
銘牌轉速 | 300-11,000 |
總長度 | 3-9 / 16“ |
迴轉 | CCW |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 26.92 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8413500080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | Hz | 身體直徑 | 責任 | 輸入瓦數 | 絕緣級別 | 長短軸 | 電機轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Z376 | 鼓泵電機 | - | 5" | 間斷的 | 370 | - | - | 10,000 | 新台幣17,149元 | ||
1DLK6 | 發動機 | 60 | 4-1 / 2“ | 間斷的 | 825 | H | - | 10,000 | 新台幣24,497元 | ||
1DLK7 | 發動機 | 50 | 4-1 / 2“ | 間斷的 | 825 | H | - | 10,000 | 新台幣27,409元 | ||
1DLK8 | 發動機 | 60 | 4-1 / 2“ | 間斷的 | 825 | H | - | 10,000 | 新台幣33,490元 | ||
1DLK9 | 發動機 | 50 | 4-1 / 2“ | 間斷的 | 825 | H | - | 10,000 | 新台幣34,176元 | ||
A100007 | 鼓泵電機 | - | 5-1 / 2“ | 連續 | - | - | 6.625“ | 6000 | 新台幣22,132元 | ||
S1-115v | 鼓泵電機 | 60 | 6-1 / 2“ | 連續 | 230 | B類 | 5.375“ | 6000 / 13,000 | 新台幣12,418元 |