得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 纏繞金屬墊片 |
顏色 | 綠帶,灰色條紋 |
內部Dia。 | 9.187“ |
材料 | 316SS和柔性石墨 |
金屬探測 | 是 |
外直徑。 | 12.125“ |
管道尺寸 | 8" |
溫度。 範圍 | -150至842度 |
厚度 | 11機構/ 64“ |
類別 | ANSI 級 300 磅法蘭 |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 30.99 |
HS代碼 | 8484100000 |
原產地 | CN |