項目 | 重型散熱器軟管 |
顏色 | 藍色 |
內部Dia。 | 1" |
總長: | 3ft。 |
材料 | 矽膠 |
外直徑。 | 1-13 / 32“ |
溫度。 範圍 | -65度至350度F |
類別 | B級管 |
工作壓力 | 75 PSI |
船重(kg) | 0.51 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 4009410000 |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
C40-075×36 | 3機構/ 4“ | 1-5 / 32“ | 81 PSI | 新台幣1,497元 | |
C40-087×36 | 7機構/ 8“ | 1-17 / 64“ | 81 PSI | 新台幣1,592元 | |
C40-112×36 | 1-1 / 8“ | 1-33 / 64“ | 75 PSI | 新台幣1,986元 | |
C40-125×36 | 1-1 / 4“ | 1-21 / 32“ | 69 PSI | 新台幣2,118元 | |
C40-138×36 | 1-13 / 32“ | 1-25 / 32“ | 69 PSI | 新台幣2,022元 | |
C40-150×36 | 1-1 / 2“ | 1-29 / 32“ | 62 PSI | 新台幣2,140元 | |
C40-162×36 | 1-5 / 8“ | 2-1 / 64“ | 62 PSI | 新台幣2,259元 |