項目 | 增壓泵 |
代理商合規 | CSA,CUS,UL認證 |
安培 | 3.5/1.75 |
軸承類型 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | NEMA 56J |
毛利率@ 25 PSI | 34 |
毛利率@ 30 PSI | 30 |
毛利率@ 35 PSI | 27 |
毛利率@ 40 PSI | 23 |
毛利率@ 50 PSI | 10 |
身高 | 8 15機構/ 16“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
葉輪材質 | 低鉛黃銅 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 1-1 / 2英寸(F)NPT |
總長: | 17.88“ |
最大。 壓力 | 54 PSI |
電機環境溫度 評分 | 65度C / 149度F |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3450/2875 |
電機類型 | ODP |
資訊插座&面板 | 1-1 / 4英寸(F)NPT |
段落 | 3 |
密封材料 | 不銹鋼,丁腈橡膠和碳/碳化矽 |
實習 | 2 |
類別 | 助推器 |
電壓 | 208-230/460 |
接液材料 | 黃銅,CI,416 SS,Buna N,碳,碳化矽,BR |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 28.24 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 87.12 |
船寬(厘米) | 29.21 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 外殼材質 | 代理商合規 | 安培 | HP | Hz | 葉輪材質 | 進口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ103071 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 14/7 | 3/4 | 60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣43,613元 | |
CJ103073 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 3.5/1.75 | 3/4 | 50/60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣46,013元 | |
CJ103101 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 18/9 | 1 | 60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣47,199元 | |
CJ103151 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣50,348元 | |
CJ103201 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 25/12.5 | 2 | 60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣56,274元 | |
CJ101B151AB | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 低鉛黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣75,622元 | |
CJ101B153AB | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 5.7/2.85 | 1.5 | 50/60 | 低鉛黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣77,253元 |