項目 | 增壓泵 |
安培 | 7.4/3.7 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 27 @ 140英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 33-20 GPM @ 125-155英尺 |
擴散器材料 | 鑄鐵 |
責任 | 連續 |
Frame | NEMA 56J |
毛利率@ 25 PSI | 53 |
毛利率@ 30 PSI | 48 |
毛利率@ 35 PSI | 45 |
毛利率@ 40 PSI | 42 |
毛利率@ 50 PSI | 35 |
毛利率@ 60 PSI | 27 |
身高 | 8 15機構/ 16“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
葉輪材質 | 低鉛黃銅 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 1-1 / 2 FNPT |
總長: | 19.5“ |
最高 外殼壓力 | 160 PSI |
最高 流體粘度 | 清水 |
最高 入口壓力 | 30 PSI |
最高 液體溫度 | 200學位 |
最大。 壓力 | 70 PSI |
最高 工作壓力 | 70 PSI |
最小需要入口流量 | 2 GPM |
電機環境溫度 評分 | 65度C / 149度F |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3450/2875 |
電機類型 | ODP |
NEMA/IEC 框架 | NEMA 56J |
資訊插座&面板 | 1-1 / 4 FNPT |
段落 | 3 |
插頭或連接器類型 | 直接線 |
印章申請 | 水 |
密封材料 | 不銹鋼,丁腈橡膠和碳/碳化矽 |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.25 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
實習 | 2 |
吸程 | 25英尺 |
電壓 | 208-230/460 |
接液材料 | 黃銅,CI,416 SS,Buna N,碳,碳化矽,BR |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 34.43 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8413702040 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 外殼材質 | 代理商合規 | 安培 | HP | Hz | 葉輪材質 | 進口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ103071 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 14/7 | 3/4 | 60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣43,613元 | |
CJ103073 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 3.5/1.75 | 3/4 | 50/60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣46,013元 | |
CJ103101 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 18/9 | 1 | 60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣47,199元 | |
CJ103151 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣50,348元 | |
CJ103201 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 25/12.5 | 2 | 60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣56,274元 | |
CJ101B151AB | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 低鉛黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣75,622元 | |
CJ101B153AB | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 5.7/2.85 | 1.5 | 50/60 | 低鉛黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣77,253元 |