項目 | 增壓泵系統 |
代理商合規 | 南航、中航 |
安培 | 6 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ PSI | 3 @ 64 |
責任 | 連續 |
身高 | 8.875“ |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 熱塑性 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 1" |
總長: | 13 9機構/ 16“ |
最高 外殼壓力 | 120 PSI |
最大。 壓力 | 120 PSI |
電機環境溫度 評分 | 40度C / 104度F |
電機外殼 | TEFC |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | PSC |
資訊插座&面板 | 1" |
段落 | 1 |
密封材料 | 陶瓷 |
實習 | 2 |
油箱容量 | 0.1 |
類別 | 壓力 |
電壓 | 115 |
接液材料 | 不銹鋼,熱塑性 |
信號寬度 | 7 27機構/ 64“ |
船重(kg) | 10.94 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 42.67 |
船寬(厘米) | 24.13 |
原產地 | CN |
型號 | 項目 | 外殼材質 | 代理商合規 | 安培 | HP | Hz | 葉輪材質 | 進口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ103071 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 14/7 | 3/4 | 60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣43,613元 | |
CJ103073 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 3.5/1.75 | 3/4 | 50/60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣46,013元 | |
CJ103101 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 18/9 | 1 | 60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣47,199元 | |
CJ103151 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣50,348元 | |
CJ103201 | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 25/12.5 | 2 | 60 | 黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣56,274元 | |
CJ101B151AB | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 低鉛黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣75,622元 | |
CJ101B153AB | 增壓泵 | 鑄鐵 | - | 5.7/2.85 | 1.5 | 50/60 | 低鉛黃銅 | 1-1 / 2 FNPT | 新台幣77,253元 |