Flir Cm57 | 鉗形錶 Flex 7 鉗口容量 | 40gt06 | Raptor Supplies 台灣
爪容量的FLIR CM57鉗形表Flex 7 |德州儀器TI.com.cn AH9LEG 40GT06

FLIR CM57 鉗形表 Flex 7 英寸鉗口容量

貨號:AH9LEG 型號:CM57交叉編號:40GT06

得到它 可能 3, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鉗形表
交流電流精度+ /-3.0%
交流響應總有效值
自動關機
電池類型AAA
校准證書單獨可用
校正頻率50到60赫茲
鉗型鉗口樣式Flex的
計數3000
數據保持
顯示屏液晶顯示
鉗口容量7"
Max.最高AC Amps交流放大器3000
工作溫度。32度至122度F
峰值保持
安全等級四類 600V

送貨信息:

船重(kg) 0.57
船高(厘米)6.86
船長(厘米)32
船寬(厘米)18.8
原產地TW

產品詳細說明:

  • 數字/模擬:數字
  • 自動量程:是
  • 湧入:是的
  • 特殊功能:靈活的探頭可輕鬆纏繞在母線和電纜束周圍,內置工作燈,藍牙

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FLIR CM57 鉗形表 Flex 7 英寸鉗口容量