HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 微型法蘭插頭,2 極,3 線接地
篩選
應用環境: 工業環境 , 顏色: 白色 , 導體範圍: #18 AWG到#10 AWG , 責任: 重 , 年級: 規範 , 絕緣: 絕緣體 ,IP等級: 20 , 材料: 尼龍 , 安裝類型: 面板 , 幫派數量: 1 , 極數: 2極點 , 電線數量: 3線 ,工作溫度: 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 , 插座類型: 進口 , 階段: 單相 , 電源指示燈: 沒有 、浪湧抑制: 沒有 、接線方法: 上一頁
次數 | 型號 | NEMA配置 | 安培 | 系統連結 | NEMA號 | 導體數量 | 產品 描述 | 電壓 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5278C | 5-15P | 15 | 螺絲端子 | 5-15P | - | 標準非金屬,接地 | 125 VAC | 125 VAC | NT$1,600 | |
B | HBL5378C | 5-20P | 20 | 背面接線 | 5-20P | 3線 | 標準非金屬,接地 | 125 VAC | 125 VAC | NT$1,935 | |
C | HBL5678C | 6-15P | 15 | 螺絲端子 | 6-15P | 3線接地 | 設計用於接受模製連接器主體、接地 | 250 VAC | 250V | NT$1,567 |
微型法蘭插頭,2 極,3 線接地
Hubbell 接線設備-Kellems 微型法蘭式公插座是電源插座,允許直插片插頭連接到製造工廠和辦公室的電源。 它們採用熱塑性結構,具有抗衝擊性,末端有插腳,可防止插頭從插座中滑落。 此外,這些獲得 UL 認證、CSA 和 NEMA 5 和 6 認證的設備配備了背接線端子,易於安裝,並且可提供 125 和 250V VAC 電壓。 Raptor Supplies 還提供 Hubbell 接線設備-Kellems 單法蘭入口 對於重型操作,需要 20 安培的額定電流。