項目 | 微型法蘭入口 |
安培 | 20 |
應用環境 | 工業環境 |
顏色 | 白色 |
導體範圍 | #18 AWG到#10 AWG |
系統連結 | 背面接線 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.230“-0.720” |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 背面接線 |
直徑D | #18 AWG到#10 AWG |
介電強度 | 最低承受2,000V |
責任 | 重 |
級 | 規範 |
身高 | 1.71“ |
HP | 1 |
絕緣 | 絕緣體 |
總長: | 1.71“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 0.5 |
安裝類型 | 面板 |
NEMA配置 | 5-20P |
NEMA號 | 5-20P |
導體數量 | 3線 |
幫派數量 | 1 |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
出水口類型 | 進口 |
段落 | 單相 |
電源指示燈 | 沒有 |
產品 描述 | 標準非金屬,接地 |
浪湧抑制 | 沒有 |
溫度 評分 | 最大連續:75 攝氏度; 最小連續:-40 攝氏度無衝擊,-25 度有衝擊。 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125 VAC |
瓦數 | 2500W¯¯ |
耐候性 | 沒有 |
信號寬度 | 1.69“ |
電線尺寸 | #18 AWG到#10 AWG |
接線方式 | 上一頁 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |