項目 | 數字萬用表 |
交流響應 | 總有效值 |
聲音連續性 | 是 |
自動關機 | 是 |
基本直流精度 | +/-0.05%,1 位 |
電池類型 | AAA鹼性 |
電容範圍 | 40 nF至40 mF |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 是 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
佔空比 | 是 |
頻率範圍 | 5 Hz至100 kHz |
介面 | 藍牙 |
Max.最高AC Amps交流放大器 | 10A |
Max.最高AC Volts交流電壓 | 1000V |
Max.最高DC Amps直流電流 | 10A |
Max.最高DC Volts直流電壓 | 1000V |
Max.最高Ohms歐姆 | 40兆歐 |
最小/最大記憶 | 最大/最小/平均 |
安全等級 | 四類 600V |
特殊功能 | 變頻模式 |
溫度。 範圍 | -328至2192度 F |
商品保修條款 | 終身有限 |
原產地 | 台灣 |