項目 | 電動噴霧器泵 |
主體材料 | 聚丙烯 |
止回閥 | Viton(R) |
膜片材質 | 山都平(R) |
保險絲放大器 | 2.5 |
GPM最高 | 1.0 |
身高 | 2.38“ |
進/出口 | 3/8 半高 |
總長: | 6.37“ |
最大。 壓力 | 35 PSI |
最高 溫度 | 140 F |
電機類型 | TENV |
素數足 | 3 |
自吸 | 是 |
類別 | 光圈 |
電壓 | 12 VDC |
信號寬度 | 3.94“ |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8424309000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電機類型 | 主體材料 | 膜片材質 | 電壓 | 信號寬度 | 保險絲放大器 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02100953G | TENV | 聚丙烯 | 山都平 | 115 VAC | 3.24“ | - | 3.63“ | 7.65“ | 新台幣9,064元 | ||
02130571G | TEFC | 尼龍 | EPDM | 115 VAC | 3.24“ | - | 3.63“ | 7.65“ | 新台幣12,737元 | ||
D21X005A | TENV | 聚丙烯 | 山都平(R) | 12 VDC | 3.24“ | 10 | 3.63“ | 7.65“ | 新台幣7,642元 | ||
03501-503A | TENV | 聚丙烯 | 山都平(R) | 12 VDC | 3.96“ | 10 | 3.66“ | 8.92“ | 新台幣6,679元 | ||
04300-528A | TEFC | 聚丙烯 | 山都平(R) | 12 VDC | 3.19“ | 15 | 3.75“ | 9.24“ | 新台幣10,899元 |