項目 | 電動噴霧器泵 |
主體材料 | 尼龍 |
止回閥 | Viton(R) |
膜片材質 | EPDM |
GPM最高 | 1.6 |
身高 | 3.63“ |
進/出口 | 1/4 FNPT |
總長: | 7.65“ |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 160 F |
電機類型 | TEFC |
素數足 | 8 |
自吸 | 是 |
類別 | 光圈 |
電壓 | 115 VAC |
信號寬度 | 3.24“ |
船重(kg) | 2.16 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8413190000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電機類型 | 主體材料 | 膜片材質 | 電壓 | 信號寬度 | 保險絲放大器 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02100953G | TENV | 聚丙烯 | 山都平 | 115 VAC | 3.24“ | - | 3.63“ | 7.65“ | 新台幣9,064元 | ||
LF112301G | TENV | 聚丙烯 | 山都平(R) | 12 VDC | 3.94“ | 2.5 | 2.38“ | 6.37“ | 新台幣5,825元 | ||
D21X005A | TENV | 聚丙烯 | 山都平(R) | 12 VDC | 3.24“ | 10 | 3.63“ | 7.65“ | 新台幣7,642元 | ||
03501-503A | TENV | 聚丙烯 | 山都平(R) | 12 VDC | 3.96“ | 10 | 3.66“ | 8.92“ | 新台幣6,679元 | ||
04300-528A | TEFC | 聚丙烯 | 山都平(R) | 12 VDC | 3.19“ | 15 | 3.75“ | 9.24“ | 新台幣10,899元 |